Motion
6 B 300 E
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 6 , 762 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #03491406
No. Fabricante 6 B 300 E
Precio1,998.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 6 , 762 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #03491406
No. Fabricante 6 B 300 E
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
Precio1,998.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.3125 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    30.3500 pulg.
  • Ancho general
    4 3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    30 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    30.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    30.35
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    E
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950118987
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950118987

Descripción general

Descripción del fabricante
6 B 300 E POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"