Motion
08-K200PDD/l
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con agarre de puntos de PVC de doble cara - Peso ligero
Artículo MI #03493425
No. Fabricante 08-K200PDD/L
Precio9.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con agarre de puntos de PVC de doble cara - Peso ligero
Artículo MI #03493425
No. Fabricante 08-K200PDD/L
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
Precio9.72 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso ligero, utilizado en la manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje y aplicaciones automotrices.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Doble cara
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Con puntos en ambos lados
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso ligero, utilizado en la manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje y aplicaciones automotrices.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Características
    La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de agarre
    Punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314015007
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-05
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    616314015007

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE KEVLAR KUT-GARD 08-K200PDD/L
  • La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Estilos personalizados y modificaciones disponibles
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"