Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud30.48 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesPeso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje y automoción.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoPVC
- Cobertura del revestimientoDoble cara
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCon puntos en ambos lados
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPVC
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónMedio dedo de punto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPeso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje y automoción.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- CaracterísticasLa estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Patrón de agarrePunto
- Tipo de agarrePunto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoKevlar
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Número de Upc del fabricante616314015106
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidosASTM F 1790-05
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO616314015106
Descripción general
- La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
- Medio dedo para mayor destreza, sensibilidad y transpirabilidad
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Estilos personalizados y modificaciones disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación