Motion
100-332400/S
Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 100 con agarre texturizado para dedos - 9.5"
Artículo MI #03493517
No. Fabricante 100-332400/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 100 con agarre texturizado para dedos - 9.5"
Artículo MI #03493517
No. Fabricante 100-332400/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    31.5 cm
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Sala limpia
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Se utiliza en biotecnología, fabricación de dispositivos médicos y ensamblaje informático.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314016714
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "CleanTeam®"
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314016714

Descripción general

Descripción del fabricante
100-332400/S NITRILO, DEDOS TEXTURIZADOS
  • Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 100 y otros entornos controlados
  • La textura de los dedos proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Disipador electrostático (ESD) para un mejor rendimiento en el montaje de componentes electrónicos
  • 100 % sin silicona