Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud31.5 cm
- Grosor5.0 mil
Detalles
- AplicaciónSala limpia
- MarcaEquipo limpio
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoEnrollado
- DescripciónSe utiliza en biotecnología, fabricación de dispositivos médicos y ensamblaje informático.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreTexturizado
- Sin látexSí
- Número de Upc del fabricante616314016660
- MaterialNitrilo
- Estilo polvoSin polvos
- Línea de productos"CleanTeam®"
- Guantes estérilesNo estéril
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO616314016660
Descripción general
- Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 100 y otros entornos controlados
- La textura de los dedos proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
- Disipador electrostático (ESD) para un mejor rendimiento en el montaje de componentes electrónicos
- 100 % sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación