Motion
100-333010/l
Guantes de un solo uso CleanTeam® Ce - Tamaño L, Nitrilo, Superficie texturizada, Sin polvo, Grosor de 5.0 mil, Color blanco
Artículo MI #03493523
No. Fabricante 100-333010/L
Precio93.54 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de un solo uso CleanTeam® Ce - Tamaño L, Nitrilo, Superficie texturizada, Sin polvo, Grosor de 5.0 mil, Color blanco
Artículo MI #03493523
No. Fabricante 100-333010/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.54 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de los dedos
    5 mil
  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    31.5 cm
  • Grosor de la palma - Imperial
    5 mil
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Sala limpia
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Descripción
    Se utiliza en biotecnología, fabricación de dispositivos médicos y ensamblaje informático.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Grado
    Industrial
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    100-333010/l
  • Número de Upc del fabricante
    616314016639
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "CleanTeam®"
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Estándares cumplidos
    ISO 4 (Clase 10), sin silicona
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314016639

Descripción general

Descripción del fabricante
100-333010/L DE NITRILO, DEDO TEXTURIZADO
  • Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 10 y otros entornos controlados
  • La textura de los dedos proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Disipador electrostático (ESD) para un mejor rendimiento en el montaje de componentes electrónicos
  • Sin silicona