Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño14
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Detalles adicionalesPunto de canalé sin costuras
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasKevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante616314026805
- MaterialKevlar
- Línea de productos10-KS
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314026805
Descripción general
- Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
- Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
- Construcción 2-Ply para mayor protección
- El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación