Motion
10-KS18TO
Manguito Kevlar® 2-Ply con orificio para el pulgar
Artículo MI #03493693
No. Fabricante 10-KS18TO
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Kevlar® 2-Ply con orificio para el pulgar
Artículo MI #03493693
No. Fabricante 10-KS18TO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Punto de canalé sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314017056
  • Material
    Kevlar
  • Pliegue
    2-Ply
  • Línea de productos
    10-KS
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314017056

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS DE KEVLAR 10-KS18TO KUT-GARD
  • Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
  • Construcción 2-Ply para mayor protección
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"