Motion
10-KS24
Manguito Kevlar® 2-Ply
Artículo MI #03493698
No. Fabricante 10-KS24
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Kevlar® 2-Ply
Artículo MI #03493698
No. Fabricante 10-KS24
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
Su precio$9.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    24
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Punto de canalé sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314003677
  • Material
    Kevlar
  • Pliegue
    2-Ply
  • Línea de productos
    10-KS
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314003677

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS DE KEVLAR 10-KS24 KUT-GARD
  • Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
  • Construcción 2-Ply para mayor protección

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron