Motion
201-100X2
Traje de tres piezas Value - 0.10 mm
Artículo MI #03494000
No. Fabricante 201-100X2
Precio9.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de tres piezas Value - 0.10 mm
Artículo MI #03494000
No. Fabricante 201-100X2
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
Precio9.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    59 pulg.
  • Grosor del material
    0.1 mm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Frente de vuelo
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Químico, lluvia
  • Alta visibilidad
    No
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC
  • Tipo de pantalón
    Pantalones de largo hasta la cintura
  • Línea de productos
    Falcon
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos

Descripción general

Descripción del fabricante
201-100X2 3-PIECE LLUVIA, UNA SOLA PLACA
  • Capucha extraíble con cordón
  • Solapa cortavientos en la parte delantera, dos bolsillos con solapa y aberturas en las axilas
  • Cierres a presión ajustables en las muñecas y los tobillos para un mejor ajuste
  • Fabricado con PVC de una sola capa de grosor 0,10mm
  • Pantalones con cintura elástica para ponérselos y quitárselos fácilmente
  • Cuello del mismo material para facilitar la limpieza