Motion
201-370X2
Traje de tres piezas Premium - 0.35mm
Artículo MI #03494056
No. Fabricante 201-370X2
Precio16.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de tres piezas Premium - 0.35mm
Artículo MI #03494056
No. Fabricante 201-370X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    59 pulg.
  • Grosor del material
    0.35 mm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Frente de vuelo
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Químico, lluvia
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Línea de productos
    Falcon
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos

Descripción general

Descripción del fabricante
201-370X2 3-PIECE RAINSUIT, PVC/POLY
  • Capucha extraíble con cordón
  • Solapa cortavientos en la parte delantera
  • 2 bolsillos con solapa
  • Aberturas en las axilas
  • Cierres a presión ajustables en las muñecas y los tobillos para un mejor ajuste
  • Fabricado con tejido de poliéster y PVC grueso 0,35mm
  • Mono con peto para una protección total contra la humedad
  • Cuello del mismo material para facilitar la limpieza
  • Capa con abertura en la espalda
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good