Motion
22-780XL
Guantes antimicrobianos Dyneema® Blended de punto sin costuras - Peso pesado
Artículo MI #03494205
No. Fabricante 22-780XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes antimicrobianos Dyneema® Blended de punto sin costuras - Peso pesado
Artículo MI #03494205
No. Fabricante 22-780XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Dyneema antimicrobiano
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/poliéster/acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    616314030796
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, norma ANSI 51, ASTM F 1790-04, EPA, FDA, NSF
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
NÚCLEO DE ACERO BRUTO 22-780XL KUT-GARD
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • La mezcla Dyneema® mejora el rendimiento de los guantes sin sacrificar la flexibilidad ni la destreza y garantiza la máxima protección
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • El manguito especial sin látex reduce drásticamente el soplado del manguito, incluso después de múltiples lavados con lejía
  • Se puede llevar solo o como forro de guante
  • Buenas propiedades de agarre
  • Resistente a las contracción
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Los guantes antimicrobianos no son tóxicos ni corrosivos y cumplen con las normas de la FDA, la EPA y el USDA para el contacto con alimentos
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
Los clientes también compraron