Motion
250-01-0001
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494216
No. Fabricante 250-01-0001
Precio2.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494216
No. Fabricante 250-01-0001
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
Precio2.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    616314024870
  • Línea de productos
    Zenón Z12
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    616314024870
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-01-0001 GAFAS, ZENON Z12
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 9.5 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3
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
Los clientes también compraron