Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEste popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- DescripciónEste popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314022487
- Línea de productosZenón Z12
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaTransparente
- Estilo de la patillaFlexible
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO616314022487
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 9.5 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación