Motion
250-03-0001
Gafas de seguridad sin montura OTG con patilla negra, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494234
No. Fabricante 250-03-0001
Precio4.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura OTG con patilla negra, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494234
No. Fabricante 250-03-0001
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
Precio4.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estilo Over-The-Glass (OTG) que se ajusta cómodamente a la mayoría de las gafas personales.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Características de comodidad
    El diseño sobre el vidrio ayuda a mantener el cumplimiento de los usuarios de gafas graduadas
  • Descripción
    Estilo Over-The-Glass (OTG) que se ajusta cómodamente a la mayoría de las gafas personales.
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    616314024719
  • Línea de productos
    Zenón Z28
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    616314024719
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-03-0001 GAFAS, ZENON Z28, SIN MONTURA
  • El diseño sobre el vidrio ayuda a mantener el cumplimiento de los usuarios de gafas graduadas
  • También se puede llevar solo como vidrio de seguridad normal
  • El diseño de montura sin aros garantiza una visión sin obstrucciones
  • Las varillas de longitud ajustable proporcionan al usuario un ajuste personalizado seguro
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • Varillas de espátula U-Fit®
  • 4 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
Los clientes también compraron