Motion
250-25-0020
Lectores de seguridad semisin ribetes con marco negro, lente transparente y revestimiento antiarañazos - Diopter +2.00
Artículo MI #03494301
No. Fabricante 250-25-0020
Precio8.48 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lectores de seguridad semisin ribetes con marco negro, lente transparente y revestimiento antiarañazos - Diopter +2.00
Artículo MI #03494301
No. Fabricante 250-25-0020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.48/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    7 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Leer la lupa para que coincida con el poder de lectura de tus gafas personales.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Características de comodidad
    Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
  • Descripción
    Leer la lupa para que coincida con el poder de lectura de tus gafas personales.
  • Lente dióptrica
    2
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314036125
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Lectores magnéticos
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Tipo
    Anteojos de aumento
  • UPC_NO
    616314036125
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-25-0020 GAFAS, LECTOR DE MAGIA
  • Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
  • La lupa de lectura de 30 mm de ancho con parte superior curvada proporciona al trabajador suficiente área de lente para ver su trabajo a lo largo del día
  • Montura de nailon duradera con plaquetas nasales de goma extraanchas sin látex para mayor comodidad al trabajar de cerca
  • Las patillas con almohadillas de goma suave proporcionan un ajuste seguro
  • 8 Lente curva de base
  • +2.00 Dióptrico
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
Los clientes también compraron