Especificaciones
Dimensiones
- Peso6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLector ofrecido en incrementos de +0.25 dioptrías que coinciden con el poder de lectura exacto de sus gafas personales.
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Características de comodidadLas gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
- DescripciónLector ofrecido en incrementos de +0.25 dioptrías que coinciden con el poder de lectura exacto de sus gafas personales.
- Lente dióptrica1.5
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaGris
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314045158
- Línea de productosZenón Z12R
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaGris
- Estilo de la patillaFlexible
- TipoAnteojos de aumento
- UPC_NO616314045158
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
- La lupa de lectura de 28 mm de ancho proporciona al trabajador suficiente área de lente para ver su trabajo a lo largo del día
- Gracias a su diseño ligero y sin bordes y a sus finas varillas de goma, el Z12R es uno de los lectores más adecuados del mercado actual
- Patillas comoldeadas de goma gris que proporcionan un ajuste seguro
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 9.25 Lente curva de base
- +1.50 Dióptrico
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación