Motion
35-G410/S
Punto sin costuras para uso general, L, PK12
Artículo MI #03494510
No. Fabricante 35-G410/S
Precio1.11 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punto sin costuras para uso general, L, PK12
Artículo MI #03494510
No. Fabricante 35-G410/S
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
Precio1.11 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    60 cm
  • Tamaño
    S in-oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para almacenamiento, manipulación de piezas, montaje y procesamiento de alimentos.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Material de recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para almacenamiento, manipulación de piezas, montaje y procesamiento de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Sin costurasGlove NoCoat
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314023026
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto - Sin revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199
  • UPC_NO
    616314023026

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS 35-G410/S, ALGODÓN/POLIÉSTER
  • Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez, en lugar de pares
  • Se puede utilizar como forro de guantes
  • El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177