Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud50.8 cm
- TamañoL
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónSe puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Número de Upc del fabricante616314049668
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- UPC_NO616314049668
Descripción general
- Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
- Los guantes acrílicos proporcionan una protección económica contra el frío
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Excelente aislamiento térmico
- Evapora rápidamente la humedad de la piel
- Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación