Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud50.8 cm
- TamañoS
- Peso20.41 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
- AplicaciónPropósito general
- ColorNatural
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónSe utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
- Descripción Palabra claveProtección contra el calor
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314019043
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialAlgodón y mezcla de algodón
- Línea de productosKut-Gard
- Tipo de protecciónProtección contra el calor
- UPC_NO616314019043
Descripción general
- 100% algodón doble capa sin costuras que ofrece mayor comodidad, transpirabilidad y protección contra el calor
- Doble capa para dos capas de protección contra el calor
- El revestimiento EverGrip es un nitrilo especialmente formulado para resistir la fusión y proporcionar un agarre superior
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- El puño abierto permite ponerlo y quitarlo fácilmente
- El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto