Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Grosor21 mil
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para limpieza, saneamiento y mantenimiento general.
- Aplicación• Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoEnrollado
- Características y beneficios• Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para una mayor vida útil del guante y evita la escorrentía de líquidos • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Clonado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
- Patrón de agarreDiamante elevado
- Con forroflocado
- Material del forroRevestimiento de flocado
- Número de Upc del fabricante616314034695
- UPC_NO616314034695
Descripción general
- Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, piedras clave y grasas animales
- El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto