Motion
62-322PF/ECH
Guantes de látex desechables, sin polvo con agarre texturizado - 5 mil
Artículo MI #03495123
No. Fabricante 62-322PF/XS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de látex desechables, sin polvo con agarre texturizado - 5 mil
Artículo MI #03495123
No. Fabricante 62-322PF/XS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Ideal para su uso en laboratorios, producción, inspección, limpieza y aplicaciones ligeras.
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Natural
  • Descripción
    Guantes de látex desechables, sin polvo con agarre texturizado - 5 mil
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado
    Industrial
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Número de Upc del fabricante
    616314045202
  • Material
    Látex
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • Línea de productos
    Ambi-dex
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314045202

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁTEX DESECHABLE AMBI-DEX 62-322PF/XS
  • La textura completa proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Cumple con la especificación ASTM A-3578 para polvo
  • Grado industrial: para uso no médico