Motion
64-WB01
Accesorio desechable para guantes Ambi-dex - Portaguantes, Acero inoxidable, OS, 36 cm, Blanco
Artículo MI #03495246
No. Fabricante 64-WB01
Precio28.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio desechable para guantes Ambi-dex - Portaguantes, Acero inoxidable, OS, 36 cm, Blanco
Artículo MI #03495246
No. Fabricante 64-WB01
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
Precio28.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25 cm
  • Longitud
    36 cm
  • Tamaño
    SO
  • Peso
    4.5 kg
  • Ancho
    33 cm

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Características
    Capacidad para la mayoría de las cajas dispensadoras de guantes desechables
  • Características y beneficios
    • Sostiene la mayoría de las cajas dispensadoras de guantes desechables • Vinilo blanco sobre marco de alambre de acero inoxidable • Dimensiones: 11.25" x 3.5" x 4.0" • Incluye tornillos de montaje • No incluye guantera desechable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de almacenamiento
    Dispensador de guantes
  • Tipo
    Portaguantes

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE DE PANTALLA 64-WB01 , VINILO BLANCO ENCENDIDO
  • Capacidad para la mayoría de las cajas dispensadoras de guantes desechables
  • Vinilo blanco sobre marco de alambre de acero inoxidable
  • Dimensiones 11.25" x 3.5" x 4.0"
  • Incluye tornillos de montaje
  • No incluye guantera desechable