Motion
SS16B-2

PEER CHAIN
SS16B-2

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 16B / 1 in, remachado, 2 trenzado, material de acero inoxidable 304 , longitud de 10 pies
Artículo MI #03495977
No. Fabricante SS16B-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
SS16B-2

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 16B / 1 in, remachado, 2 trenzado, material de acero inoxidable 304 , longitud de 10 pies
Artículo MI #03495977
No. Fabricante SS16B-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    libras

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico

Descripción general

Descripción del fabricante
SS16B-2
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron