Motion
07548
Cord-O-Lite℮ Linternas con cordón temporal - SJTW Cord, 150 W, 125 V, 50 pies Longitud del cordón
Artículo MI #03498067
No. Fabricante 07548
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cord-O-Lite℮ Linternas con cordón temporal - SJTW Cord, 150 W, 125 V, 50 pies Longitud del cordón
Artículo MI #03498067
No. Fabricante 07548
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Distancia entre tomas
    10 pies
  • Vataje
    150 W

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Código de lámpara
    A23
  • Número de tomas de lámpara
    5
  • Tipo de enchufe
    Tornillo
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
07548 50FT 12/3 SJTWPLASTIC GD 5-15 P&C
  • Admite bombillas A-23 hasta 150W
  • Las protecciones preensambladas en tomas moldeadas ahorran tiempo y gastos de mano de obra en el lugar de trabajo
  • Instalación fácil y rápida
  • Diseño de alta resistencia capaz de soportar condiciones difíciles en el lugar de trabajo
  • Cumple con NEC y OSHA
  • Listado por UL
  • Fabricante: Cable Coleman