Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.037 pulg.
- Longitud del cable500 pies
- Grosor del aislamiento0.006 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.014 pulg.
- Calibre del cable22 AWG
Detalles
- Serie de cablesCM/CL2
- Cobre peso lb 1000 pieslibras
- Color de la chaquetaNegro/Gris/Blanco
- Material de la chaquetaPVC
- Peso neto LBS/1000 pieslibras
- Número de conductores2
- Voltaje300 V
- Conductores de calibre de cable22/2
Descripción general
- PVC con revestimiento resistente al sol
- La chaqueta extruida a presión es más resistente a las grapas que una chaqueta tubed
- Marketing de metraje secuencial
- Aplicaciones: circuito de alimentación limitada y cable de comunicación para aplicaciones sin elevador. Control remoto, señalización, sistemas de seguridad, comunicaciones, teléfono de una línea, intercomunicador/P.A. Sistemas
- UL tipo CM/CL2 - CMX para exteriores / cUL tipo CM/FT1
- Artículos 725 y 800 del NEC
- Marshall contra incendios del estado de California