Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de cableCOSA
- Corriente15 A
- IncluyeLuz indicadora de potencia
- Configuración del conector NemaNEMA 5-15
- Configuración de receptáculo NemaNEMA 5-15
- Número de salidas1
- Voltaje125 V CA
- Conductores de calibre de cable12/3
Descripción general
- Ligero y flexible hasta -67°F
- El resistente aislamiento T*Prene proporciona una resistencia superior a la abrasión, el ozono, el aceite, la grasa y los productos químicos
- El cable de uso extrarresistente tiene un aislamiento T*Prene más grueso que proporciona una durabilidad aún mayor para un uso prolongado en las aplicaciones más difíciles
- Las cuchillas reforzadas ayudan a evitar que se doblen o se rompan accidentalmente
- El alivio de tensión de alta resistencia protege las conexiones eléctricas, lo que da como resultado una vida útil del cable más larga
- Chaqueta exterior ignífuga y resistente al agua
- Luz indicadora de alimentación en el receptáculo hembra para indicar que la alimentación está encendida
- Aplicaciones: energía industrial y de construcción en el lugar de trabajo donde se requieren cables de extensión resistentes y duraderos
- Homologaciones de la industria: juego de cables para uso en exteriores con certificación UL y CSA, cumple con los requisitos de OSHA para uso en exteriores