Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable250 pies
- Diámetro exterior0.17 pulg.
- Calibre del cable18 AWG
Detalles
- Color de aislamiento del conductorAzul, verde, rojo, blanco, amarillo
- Material de aislamiento del conductorPolipropileno
- Color de la chaquetaMarrón
- Material de la chaquetaPVC
- Temperatura máxima de funcionamiento+60 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Número de conductores5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +60 °C
- Voltaje150 V
- Conductores de calibre de cable18/5