Motion
01912
Cable de alimentación del generador de 25 pies - 3 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA L5-30 , 10/3, SJTW, 15 A
Artículo MI #03498340
No. Fabricante 01912
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de alimentación del generador de 25 pies - 3 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA L5-30 , 10/3, SJTW, 15 A
Artículo MI #03498340
No. Fabricante 01912
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25 pies

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Corriente
    15 A
  • Configuración del conector Nema
    NEMA L5-30
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de salidas
    3
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    10/3

Descripción general

Descripción del fabricante
01912 25FT 10/3 SJT L5-30P A 5-15R TRI-