Motion
AVL2000-N02
AVL2000-N02
Artículo MI #03498392
No. Fabricante AVL2000-N02
Precio189.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AVL2000-N02
Artículo MI #03498392
No. Fabricante AVL2000-N02
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
Precio189.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    67 mm
  • Longitud total
    111 mm
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    20 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 24 (2 (A) a 3 (R)) mm2
  • Dirección del flujo
    De izquierda a derecha
  • Indicador incluido
    Ninguna
  • Tipo de anulación manual
    Tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Supresión de sobretensión incluida
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
AVL2000-N02 ARRANQUE SUAVE CON BLOQUEO
  • Válvula de arranque suave con función de bloqueo
  • Conectividad modular con componentes FRL
  • Opciones de entrada eléctrica: conector DIN, conector M12
  • La AVL es un dispositivo de aislamiento de energía, no es un dispositivo de parada de emergencia

También puede gustarle

Los clientes también compraron