Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.355 pulg.
- Ancho general0.650 pulg.
- Diámetro del eje2.344 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893466316
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.