Motion
WX821-10IN

REXNORD INC
WX821-10IN

WX821-10IN
Artículo MI #03515651
No. Fabricante WX821-10IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WX821-10IN

WX821-10IN
Artículo MI #03515651
No. Fabricante WX821-10IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WX
  • Material de la cadena
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Material del vuelo
    WX
  • Número de Upc del fabricante
    793699985528
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699985528

Descripción general

Descripción del fabricante
81431772 WX821K10
  • TableTop® de WX821 10 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material de poliamida verde resistente a la abrasión y ensamblado con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron