Motion
1483BP410
Estación de bloqueo - Equipada, 15-1/2 in de alto, 22 in de ancho, Idioma: inglés
Artículo MI #03518074
No. Fabricante 1483BP410
Precio485.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de bloqueo - Equipada, 15-1/2 in de alto, 22 in de ancho, Idioma: inglés
Artículo MI #03518074
No. Fabricante 1483BP410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$485.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1-3/4 pulg.
  • Altura
    15-1/2 pulg.
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cubierta
    Abierta(s)
  • Equipado o vacío
    Equipado
  • Tipo de kit
    Surtido de bloqueos
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Policarbonato
  • Número de titulares de documentos
    0
  • Tipo de llave de candado
    Con clave diferente
  • Capacidad total
    14
  • Tipo
    Estación

Descripción general

Descripción del fabricante
1483BP410 ESTACIÓN DE BLOQUEO
  • Estación de candados cubierta con bloqueo de seguridad con 10 de los 410RED candados Zenex , con diferentes llaves
  • También contiene dos - 420 hasps y dos bolsas (12/bolsa) de las 497A etiquetas
  • La exclusiva cubierta translúcida bloqueable protege el contenido del polvo y la suciedad y garantiza que los candados de bloqueo estén ahí cuando los necesite
  • El material de policarbonato resistente proporciona el doble de resistencia al calor y cuadruplica la resistencia al impacto de las estaciones típicas
  • La construcción moldeada de una sola pieza significa que no hay clips para colgar ni bolsillos para etiquetas pegados que puedan soltarse
  • Los clips reforzados a presión proporcionan un candado fácil y almacenamiento y extracción de los accesorios
  • El candado Zenex incluye etiquetas delanteras y traseras en inglés, español y francés
  • La estación mide 15-1/2" de alto x 22" de ancho x 1-3/4" de profundidad (39.3 cm x 55.8 cm x 4.4 cm)
  • Incluye un sistema de gráficos de llaves con candado de bloqueo de seguridad sin cargo; simplemente envíe la tarjeta adjunta por correo después de su compra
  • Master Lock proporcionará un número de Sistema Registrado, mantendrá un registro de los cortes de llave de candado proporcionados con su estación y se asegurará de que no haya duplicación en sus futuros pedidos de candados de seguridad, evitando duplicaciones de llave en sus programas de bloqueo es fundamental

También puede gustarle

Los clientes también compraron