Motion
2832200
Macho de roscar de punta en espiral HY-PRO, serie 280 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF
Artículo MI #03523198
No. Fabricante 2832200
Precio65.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral HY-PRO, serie 280 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF
Artículo MI #03523198
No. Fabricante 2832200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.323 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    280
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
2832200 7/16-20 H3 3S/P TAPÓN HY-PRO