Motion
100-2 ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTE

TSUBAKI (UST)
100-2 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03528028
No. Fabricante 100-2 LOTUS CONN LINK
Precio24.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100-2 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03528028
No. Fabricante 100-2 LOTUS CONN LINK
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
Precio24.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.09 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039243898

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2 CONN LINK DE LOTO TIPO CP