Motion
41251
Transferencia de bola montada en brida de alta capacidad 9210 - Serie 41200 , 0.5000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero al carbono, Capacidad de carga de 120 lb
Artículo MI #03542956
No. Fabricante 41251
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola montada en brida de alta capacidad 9210 - Serie 41200 , 0.5000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero al carbono, Capacidad de carga de 120 lb
Artículo MI #03542956
No. Fabricante 41251
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.3750 pulg.
  • Altura total
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 x 1.2500 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    120 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    41200

Descripción general

Descripción del fabricante
41251 BALL TRANSFER