Motion
RPS32P-B045.00MMP3

NEXEN GROUP
RPS32P-B045.00MMP3

Piñón de rodillo - Recto, calibre de 45 mm, montaje en eje, cuerpo de acero niquelado, copas de acoplamiento y cojinetes niquelados, sujetadores niquelados, acabado con rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #03543075
No. Fabricante RPS32P-B045.00MMP3
Precio4,161.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
RPS32P-B045.00MMP3

Piñón de rodillo - Recto, calibre de 45 mm, montaje en eje, cuerpo de acero niquelado, copas de acoplamiento y cojinetes niquelados, sujetadores niquelados, acabado con rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #03543075
No. Fabricante RPS32P-B045.00MMP3
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
Precio4,161.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    3.2µum
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Tamaño del orificio
    45 mm
  • Diámetro del círculo de paso de malla
    122.2 mm

Detalles

  • Vida útil del actuador
    60,000,000 acoplamientos por rodillo o 23,000,000 m de recorrido continuo con precisión nominal, la vida útil del rack varía según el grado; consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información
  • Vida útil aproximada del producto
    60,000,000 contactos por rodillo o revoluciones completas con un rendimiento nominal de vida útil máxima
  • Estilo aburrido
    Recto
  • Finalizar
    Cuerpo de acero niquelado, Copas de acoplamiento y cojinetes niquelados, Sujetadores niquelados, Rodillos de acero descubierto
  • Distancia lineal por revolución
    384 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284301213
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    3600 N
  • Par dinámico máximo alto
    218.7 N-m
  • Par dinámico máximo bajo
    385.0 N-m
  • RPM Máx.
    1719 RPM rpm
  • Fuerza lineal estática máx.
    7200 N
  • Capacidad máxima de par dinámico
    385.0 N-m
  • Velocidad máxima
    11.0 m/s
  • Capacidad máxima de par estático
    440.0 N-m
  • Estilo de montaje
    Montaje del eje
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Inercia del piñón
    0.01690 kg·m2
  • Precisión posicional
    ± 30 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 5 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C
  • UPC_NO
    662284301213

Descripción general

Descripción del fabricante
966680 RPS32 PIÑÓN RODILLO
  • Sin holgura, alta precisión y repetibilidad posicional, sin errores acumulativos, alta velocidad, opciones resistentes a la corrosión, 99 % eficiente

También puede gustarle

Los clientes también compraron