Motion
5370-169-209

WARNER
5370-169-209

EM-100-20Gen2, diámetro interno/eje hueco, torque de 30 pies-lb, voltaje de 90 CC
Artículo MI #03543258
No. Fabricante 5370-169-209
Precio1,790.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-169-209

EM-100-20Gen2, diámetro interno/eje hueco, torque de 30 pies-lb, voltaje de 90 CC
Artículo MI #03543258
No. Fabricante 5370-169-209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,790.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5.186 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    30 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582960900
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-169-209 MÓDULO ELECTRO 90V

También puede gustarle