Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro6-3/4 pulg.
- En general Longitud5.246 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoEncender el módulo de electrodos
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal30 pies-libras
- Estándares cumplidosNEMA
- UPC_NO786582960931
- Clasificación de voltaje90 V CC
Descripción general
- Los electromódulos son unidades de embrague o freno individuales que se ensamblan juntas para comprender una combinación de embrague, freno o embrague/freno
- Se pueden atornillar directamente a un motor o reductor NEMA de cara C o se pueden montar en la base para funcionamiento autónomo
- Ofrece lo último en comodidad de embrague/freno
- Fácil y rápido de instalar y sin necesidad de lubricación ni mantenimiento de por vida
- Excelente controlabilidad
- Ciclismo rápido
- Arranques y paradas suaves
- Preciso
- Bidireccional
- Rendimiento constante
- Capacidad de control completa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación