Motion
5370-169-243

WARNER
5370-169-243

EM-180-20FBC Gen2, par de torsión de 21 ft-lb (freno), tensión de CC de 24
Artículo MI #03543280
No. Fabricante 5370-169-243
Precio2,774.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-169-243

EM-180-20FBC Gen2, par de torsión de 21 ft-lb (freno), tensión de CC de 24
Artículo MI #03543280
No. Fabricante 5370-169-243
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
Precio2,774.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5.246 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Módulo electroeléctrico de apagado
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    21 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL
  • UPC_NO
    786582961396
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-169-243 MÓDULO ELECTRO 24V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"