Motion
5370-169-288

WARNER
5370-169-288

EM-180-20FBB Gen2, par de torsión de 21 ft-lb (freno), tensión de CC de 24
Artículo MI #03543281
No. Fabricante 5370-169-288
Precio2,338.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-169-288

EM-180-20FBB Gen2, par de torsión de 21 ft-lb (freno), tensión de CC de 24
Artículo MI #03543281
No. Fabricante 5370-169-288

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,338.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5.246 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Módulo electroeléctrico de apagado
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    21 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL
  • UPC_NO
    786582990570
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-169-288 MÓDULO ELECTRO 24V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"