Motion
ELEMENTO E30 HD AMARILLO

REXNORD INC
E30 HD ELEMENT YELLOW

Elemento flexible amarillo para trabajos pesados (HDY) 7300035HDY Omega E Series - E30 HDY
Artículo MI #03543752
No. Fabricante E30 HD ELEMENT YELLOW
Precio510.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E30 HD ELEMENT YELLOW

Elemento flexible amarillo para trabajos pesados (HDY) 7300035HDY Omega E Series - E30 HDY
Artículo MI #03543752
No. Fabricante E30 HD ELEMENT YELLOW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$510.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    210 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E30
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    6.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles amarillos de alta resistencia (HDY) de la serie E de Rexnord E30 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de calzado en material amarillo de alta resistencia (HDY) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.79 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300035HDY
  • Material
    Amarillo para trabajos pesados (HDY)
  • Velocidad máxima
    5800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles amarillos para trabajos pesados (HDY) de la serie E
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4560 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699538779

Descripción general

Descripción del fabricante
7300035HDY E30 AMARILLO ELEMENTO HD