Motion
02-177874
02-177874 Válvula de solenoide atornillada - Piloto, accionamiento de solenoide, flujo máx. de 12 gpm
Artículo MI #03544424
No. Fabricante 02-177874
Precio443.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-177874 Válvula de solenoide atornillada - Piloto, accionamiento de solenoide, flujo máx. de 12 gpm
Artículo MI #03544424
No. Fabricante 02-177874
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
Precio443.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    88.8 mm
  • Ancho general
    38.9 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    02-177874
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SV1-10-C-8H-24DG 02-177874 VÁLVULA

También puede gustarle

Los clientes también compraron