Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Ancho general1 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al carbono
- Número de pieza del cojinete compatibleWS6590, GS6590
- Tipo de cojinete compatibleAnillo exterior, anillo interior
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica40100 N
- Código de armonización8482.99.25.60
- Número de Upc del fabricante4549557000157
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo
- Capacidad de carga estática237000 N
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
Descripción general
- Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto