Motion
T602015
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.9375 in ID, 1.9690 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553585
No. Fabricante T602015
Precio86.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.9375 in ID, 1.9690 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553585
No. Fabricante T602015
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
Precio86.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14489 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    5997 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.9690 pulg.
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T602015
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    234 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    7196 lbf
  • UPC_NO
    662345060905

Descripción general

Descripción del fabricante
T602015 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 15/16"

También puede gustarle