Motion
B602300
Casquillos sin llave - Serie B106 , 3.0000 in ID, 4.7240 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553593
No. Fabricante B602300
Precio113.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 3.0000 in ID, 4.7240 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553593
No. Fabricante B602300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    17726 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    29831 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.7240 pulg.
  • Longitud total
    1.5940 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 30
  • Peso
    4.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602300
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3729 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    29831 lbf
  • UPC_NO
    662345044509

Descripción general

Descripción del fabricante
B602300 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 3"