Motion
T602800
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B106 , 10.236 in ID, 10.5910 in OD
Artículo MI #03553609
No. Fabricante T602800
Precio1,281.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B106 , 10.236 in ID, 10.5910 in OD
Artículo MI #03553609
No. Fabricante T602800
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
Su precio$1,281.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    10.236 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    17035 psi
  • Empuje máximo transmitido
    113878 lbf
  • Exterior Diámetro  
    10.5910 pulg.
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    166 lb-pie
  • Par de torsión máximo transmitido
    37959 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo bridado (interno)
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    113878 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
T602800 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 8"

También puede gustarle