Motion
H3201
Casquillos sin llave - 10.3180 in ID, 4.8030 in LTB
Artículo MI #03553669
No. Fabricante H3201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 10.3180 in ID, 4.8030 in LTB
Artículo MI #03553669
No. Fabricante H3201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    15.1970 pulg.
  • Tamaño del perno
    M20 x 100
  • Diámetro interno
    10.3180 pulg.
  • Tamaño del orificio
    12.5980 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.8030 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    20.4800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M20x100
  • Peso
    288.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    362 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H3201
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    359728 pies-libras
  • UPC_NO
    662345045834

Descripción general

Descripción del fabricante
H3201 320-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle