Motion
H2BF2
Tapón hidráulico serie H - Material de cuerpo de acero, 1/4 in BSPP, rosca hembra 1/4 – 19 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #03556108
No. Fabricante H2BF2
Precio9.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie H - Material de cuerpo de acero, 1/4 in BSPP, rosca hembra 1/4 – 19 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #03556108
No. Fabricante H2BF2
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
Precio9.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.55 pulg.
  • Peso
    0.080 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    22500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. BSPP, rosca hembra 1/4 – 19
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H2BF2 1/4 TAPÓN HEMBRA BSPP

También puede gustarle

Los clientes también compraron