Motion
BD35-12AT12DDU8-01

NSK CORP, BEARING DIV
BD35-12AT12DDU8-01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 64 mm de DE, 37 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03558899
No. Fabricante BD35-12AT12DDU8-01
Precio96.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
BD35-12AT12DDU8-01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 64 mm de DE, 37 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03558899
No. Fabricante BD35-12AT12DDU8-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    64 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BD35-12AT12DDU801 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El BD35-12AT12DDU8-01 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 35 mm con un diámetro exterior de 64 mm y un ancho de 37 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    BD35-12AT12DDU8-01
  • Número de Upc del fabricante
    029176655739
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176655739

Descripción general

Descripción del fabricante
BD35-12AT12DDU801 BRG